Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-08 - FI-17968 - © Pikavaihtoistukka ilman magneettia • Magneetiton pidin ruuveille, joita käyte- tään metallin lähellä. • Magneettiin voisi kiinnittyä lastuja . • Pikavaihdettava pidin muodostaa vahvan liitännän istukan ja kärjen välille. • Todella nopea työkalun vaihto • Kiristysholkin työntäminen hieman eteenpäin vapauttaa lukkomeka- nismin. Tuotenumero Määrä Holkin koko; kuusiokolo Pituus (L) 0614 176 708 1 1/4 tuumaa 75 mm 5737 176 151 1 1/4 tuumaa 150 mm 5737 176 301 1 1/4 tuumaa 300 mm Pikavaihtoistukat magneetilla PIKAVAIHTOISTUKAT LUKITUKSELLA, KIINNITYS E 6.3 (1/4") Tuotenumero 0614 176 688 Holkin koko; kuusiokolo 1/4 tuumaa Holkin halkaisija (D) 15 mm Pituus (L) 74 mm Nerokas kärjenpitimeen rakennettu jousi ottaa vastaan kuormitushuiput: Kärjenpitimen sisäosa kiertyy hieman huomaamattomasti. Kun jousi-voima ylittyy, lukittuu kärjenpidin, niin ettei mekanismi vahingoitu. Tuotenumero Määrä Holkin koko; kuusiokolo Pituus (L) 0614 811 360 1 1/4 tuumaa 60 mm Kärjenpidin jossa on sää- dettävä ruuvaussyvyyden rajoitin • Kauluksessa oleva magneetti pitää ruuvit tiukasti paikoillaan kärjessä • Pysty- ja vaakaruuvaus mahdollista ilman ruuvin kallistumista tai irtoamista • Sopii erityisesti pitkille ruuveille Tuotenumero Määrä Holkin koko; kuusiokolo Pituus (L) 0614 176 711 1 1/4 tuumaa 51 mm Tuotenumero Määrä Hylsyn/holkin koko; kuusiokolo Pituus (L) 5737 176 060 10 1/4 tuumaa 60 mm 0614 176 702 1 1/4 tuumaa 74 mm 5737 176 100 10 1/4 tuumaa 100 mm 5737 176 150 10 1/4 tuumaa 150 mm 5737 176 300 1/10 1/4 tuumaa 300 mm Yleispidin kärjille • Hylsy ruostumatonta terästä. • Hylsyssä lukitusrengas ja magneetti. Pikavaihtoistukka magneetilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=