Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 0614 176 636 Vääntiö, kiinnitys E 6,3 (1/4 tuumaa); ulkoinen kuusio Kärjen/pään koko ja malli sekä 1/4" kuusiokolo että 1/4" ulkoinen neliö Holkin halkaisija (D) 13 mm Varren pituus (L1) 26 mm Pituus (L) 60 mm STEP - 2018-03-09 - FI-17918 - © PIKAVAIHTOISTUKKA 1/4" , 2-1 E 6.3 (1/4") 2 in 1 Näppärä pidin pienille 1/4" hylsyille ja vääntökärjille Hylsy- ja kärjenpidin samassa työkalussa Yksinkertaisesti liikuttamalla holkkia hylsy- ja kärjenpidin ovat käytettävissä Nopea kärjen vaihto jopa yhdellä kädellä : Painamalla kevyesti nuppia kärki siirtyy eteenpäin ja irtoaa. Erinomainen käyttää kun tarvit- see päästä käsiksi syvällä oleviin ja vaikeasti tavoitettavissa oleviin ruuvinpäihin. Erittäin ohut muoto. Halkaisija enin- tään 10,5 mm. Kärjille joiden kiinnitys on DIN 3126 mukainen. KÄRJENPIDIN VAIHTONAPILLA E 6.3 (1/4") Tuotenumero 0614 176 638 Holkin koko; kuusiokolo 1/4 tuumaa Holkin halkaisija (D) 10,5 mm Varren pituus (L1) 40 mm Pituus (L) 66 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=