Wurth_tuotekuvasto

0614 215 013 1 1/2 tuumaa 1/4 tuumaa 35 mm 0614 215 010 1 1/2 tuumaa 5/16 tuumaa 35 mm 0614 176 681 1 3/8 tuumaa 1/4 tuumaa 30 mm Magneetiton pidin ruuveille, joita käytetään metallin lähellä. Magneettiin voisi kiinnittyä las- tuja. Tuotenumero Määrä Vääntiö/kiinnitys; sisäinen neliö Kärjen koko; kuusiokolo Pituus 0614 176 680 1 1/4 tuumaa 1/4 tuumaa 25 mm 5737 724 12 10 1/2 tuumaa 70 mm 5737 724 38 10 3/8 tuumaa 65 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko; ulkoinen neliö Pituus 5737 724 14 10 1/4 tuumaa 65 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko; ulkoinen neliö Pituus 0614 176 700 1 1/4 tuumaa 25 mm STEP - 2018-01-11 - FI-17955 - © Sovite kärjille DIN 7427 Sovite E 6.3 (1/4") Sovite DIN 7428 C 6.3 (1/4") SOVITTEET

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=