Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-10 - FI-17962 - © C 8.0 (5/16") AW ® -kärki Etuja muihin kärkiin verrattuna: Parempi voimansiirto. Pidempi käyttöikä. Tarkka keskitys. Suurin mahdollinen kärjen koske- tuspinta väännettäessä. Ei vääntimen kärkeä ulos työn- tävää voimaa: Tasainen voiman jakautuminen estää ruuvin pinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä. Tuotenumero Määrä Kärjen koko Vääntiö/ kiinnitys Pituus 0614 550 50 5 AW50 C 8 (5/4") 50 mm E 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 521 0 5 AW10 50 mm 0614 571 0 5 AW10 70 mm 0614 522 0 5 AW20 50 mm 0614 572 0 5 AW20 70 mm 0614 582 0 5 AW20 110 mm 0614 522 5 5 AW25 50 mm 0614 582 5 5 AW25 110 mm 0614 523 0 5 AW30 50 mm 0614 573 0 5 AW30 70 mm 0614 583 0 5 AW30 110 mm 0614 524 0 5 AW40 50 mm C 6,3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 511 0 10 AW10 25 mm 0614 512 0 10 AW20 25 mm 0614 512 5 10 AW25 25 mm 0614 513 0 10 AW30 25 mm 0614 514 0 10 AW40 25 mm RUUVINVÄÄNTIMEN AW ® KÄRJET 1/4", 5/16"

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=