Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-09 - FI-17967 - © KAPEAT PHILLIPS-KÄRJET Kapea kärki kipsilevy-, hobau- ja wronic-ruuveille 5737 461 50 10 PH2 E 6,3 (1/4") 50 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko Vääntiö/ kiinnitys Pituus 5737 70 11 10 PH2 C 6,3 (1/4") 25 mm PH E 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 176 735 5 PH1 50 mm 0614 176 736 5 PH2 50 mm 0614 176 737 5 PH3 50 mm 0614 176 774 5 PH1 73 mm 0614 176 775 5 PH2 73 mm 5737 01 100 10 PH1 110 mm 0614 176 739 10 PH2 110 mm 5737 01 150 10 PH1 150 mm 5737 02 150 10 PH2 150 mm 0614 100 212 3 PH2 176,5 mm RUUVINVÄÄNTIMEN PHILLIPS-KÄRJET 1/4 " PH C 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 176 274 10 PH1 25 mm 0614 176 461 10 PH2 25 mm 0614 176 648 10 PH3 25 mm 0614 176 750 5 PH4 32 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=