Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-09 - FI-17966 - © PZ- kärki +/- E 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 176 791 5 PZ1+SLT 73 mm 0614 176 792 5 PZ2+SLT 73 mm POZIDRIV-KÄRKI PLUS/MIINUS PZ E 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 176 659 5 PZ1 50 mm 0614 176 660 5 PZ2 50 mm 0614 176 661 5 PZ3 50 mm 0614 176 776 5 PZ1 73 mm 0614 176 777 5 PZ2 73 mm 5737 1 100 10 PZ1 110 mm 5737 2 100 10 PZ2 110 mm 5737 1 150 10 PZ1 150 mm 5737 2 150 10 PZ2 150 mm PZ C 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 176 651 10 PZ1 25 mm 0614 176 652 10 PZ2 25 mm 0614 176 653 10 PZ3 25 mm 0614 176 751 5 PZ4 32 mm RUUVINVÄÄNTIMEN POZIDRIV-KÄRJET 1/4"

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=