Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-09 - FI-17965 - © 0614 176 854 5 4 mm 100 mm 0614 176 855 5 5 mm 100 mm 0614 176 856 5 6 mm 100 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 5737 615 10 1,5 mm 50 mm 5737 620 10 2 mm 50 mm 5737 625 10 2,5 mm 50 mm 5737 630 10 3 mm 50 mm 5737 640 10 4 mm 50 mm 5737 650 10 5 mm 50 mm 5737 660 10 6 mm 50 mm RUUVINVÄÄNTIMEN KUUSIOKOLOKÄRJET 1/4" Kuuusiokolo C 6.3 (1/4") 0614 176 093 10 3 mm 25 mm 0614 176 094 10 4 mm 25 mm 0614 176 095 10 5 mm 25 mm 0614 176 096 10 6 mm 25 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 5737 515 10 1,5 mm 25 mm 5737 520 10 2 mm 25 mm 5737 525 10 2,5 mm 25 mm Kuusiokolo E 6.3 (1/4")
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=