Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-10 - FI-17964 - © Suoraura E 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen paksuus x kärjen leveys Pituus 0614 177 967 5 0,5 x 3 mm 50 mm 0614 177 968 5 0,6 x 3,5 mm 50 mm 0614 177 969 5 0,6 x 4,5 mm 50 mm 0614 177 974 5 1,2 x 8 mm 50 mm 0614 177 972 5 1 x 6 mm 60 mm 0614 175 660 5 0,6 x 3,5 mm 73 mm 0614 175 661 5 0,8 x 4 mm 73 mm 0614 175 662 5 0,8 x 5 mm 73 mm 0614 175 663 5 1 x 6 mm 73 mm 5737 330 100 10 0,5 x 3 mm 100 mm 5737 335 100 10 0,6 x 3,5 mm 100 mm 5737 350 100 10 0,8 x 5 mm 100 mm 5737 430 150 10 0,5 x 3 mm 150 mm 5737 435 150 10 0,6 x 3,5 mm 150 mm 5737 445 150 10 0,6 x 4,5 mm 150 mm 5737 450 150 10 0,8 x 5 mm 150 mm Suoraura C 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen paksuus x kärjen leveys Pituus 0614 175 650 10 0,5 x 3 mm 25 mm 0614 175 652 10 0,6 x 4,5 mm 25 mm 0614 175 653 10 0,8 x 5,5 mm 25 mm 0614 175 654 10 1 x 6 mm 25 mm 0614 175 655 10 1,2 x 6,5 mm 25 mm 0614 175 656 10 1,2 x 8 mm 25 mm RUUVINVÄÄNTIMEN SUORAURAKÄRJET 1/4"

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=