Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-10 - FI-17963 - © Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 5737 330 670 5 TX6 70 mm 5737 330 870 5 TX8 70 mm 5737 330 970 5 TX9 70 mm 1970 036 472 5 TX10 70 mm 1970 036 473 5 TX15 70 mm 1970 036 474 5 TX20 70 mm 1970 036 475 5 TX25 70 mm 5737 330 27 5 TX27 70 mm 1970 036 477 5 TX30 70 mm 5737 331 515 10 TX15 150 mm 5737 332 015 10 TX20 150 mm 5737 332 515 10 TX25 150 mm 5737 333 015 10 TX30 150 mm RUUVINVÄÄNTIMEN TX-KÄRJET 1/4" TX C 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 5737 310 5 10 TX5 25 mm 0614 310 6 10 TX6 25 mm 0614 310 7 10 TX7 25 mm 0614 310 8 10 TX8 25 mm 0614 310 9 10 TX9 25 mm 0614 311 0 10 TX10 25 mm 0614 311 5 10 TX15 25 mm 0614 312 0 10 TX20 25 mm 0614 312 5 10 TX25 25 mm 0614 312 7 10 TX27 25 mm 0614 313 0 10 TX30 25 mm 0614 314 0 10 TX40 25 mm 0614 314 51 10 TX45 25 mm 0614 315 01 10 TX50 25 mm TX E 6.3 (1/4")

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=