Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-10 - FI-17961 - © 6-OSAINEN TX-REIKÄPÄÄKÄRKISARJA TX-profiilille Sisältö: 6 TX-reikäpääkärkeä koot: • TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 • Toimitetaan iskunkestävässä muovi- rasiassa Tuotenumero 0614 250 352 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl RUUVINVÄÄNTIMEN TX-KÄRJET, REIKÄPÄÄ 1/4" TX, reikäpää C 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 352 608 5 TX8 25 mm 0614 352 610 5 TX10 25 mm 0614 352 615 5 TX15 25 mm 0614 352 620 5 TX20 25 mm 0614 352 625 5 TX25 25 mm 0614 352 630 5 TX30 25 mm Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0614 176 1/4 tuuman konehylsy 1/4" 0614 176 713 1 1/4 tuuman konehylsy 7 mm 0614 176 714 1 1/4 tuuman konehylsy 8 mm 0614 176 715 1 1/4 tuuman konehylsy 10 mm 0614 176 717 1 1/4 tuuman konehylsy 13 mm 0614 176 718 1 5-osainen sarja sisältää ylei- simmät konehylsyt magneetti- sella kiinnityskaralla asennus- ja korjaustöihin. • Muovipidike, jossa on vyöklipsi • Konehylsyt 1/4“ E 6.3; koot 1/4“, 7, 8, 10, 13 mm Tuotenumero 0614 176 Kappalemäärä sarjassa 5 kpl KONEHYLSYSARJA 1/4"

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=