Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-12 - FI-17954 - © Kuusiokantaan, magneetti Kuulakiinnike, jousikuormitteinen 1/4" konehylsy, E 6.3 • Ruuvien kiinnittymisen varmistamiseen, kun magneettimallia ei voi käyttää (esim. lastut), ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille ruuveille. Tuotenumero Määrä AV/ Leukojen väli Vääntiö, kiinnitys Pituus 0614 176 824 1 10 mm E 6,3 (1/4 tuumaa) 50 mm Tuotenumero Määrä AV/ Leukojen väli Vääntiö, kiinnitys Pituus 5767 018 10 8 mm C 6,3 (1/4 tuumaa) 25 mm Tuotenumero Määrä AV/ Leukojen väli Vääntiö, kiinnitys Pituus 5767 0 8 10 8 mm C 6,3 (1/4 tuumaa) 30 mm 5767 0 10 10 10 mm C 6,3 (1/4 tuumaa) 45 mm 5767 0 14 10 1/4 tuumaa C 6,3 (1/4 tuumaa) 30 mm Tuotenumero Määrä AV/ Leukojen väli Vääntiö, kiinnitys Pituus 0614 176 713 1 1/4 tuumaa E 6,3 (1/4 tuumaa) 51 mm 0614 176 716 1 3/8 tuumaa E 6,3 (1/4 tuumaa) 51 mm 0614 176 712 1 5,5 mm E 6,3 (1/4 tuumaa) 51 mm 0614 176 714 1 7 mm E 6,3 (1/4 tuumaa) 51 mm 0614 176 715 1 8 mm E 6,3 (1/4 tuumaa) 51 mm 0614 176 717 1 10 mm E 6,3 (1/4 tuumaa) 51 mm 0614 176 718 1 13 mm E 6,3 (1/4 tuumaa) 51 mm 1/4 tuuman konehylsy, C 6.3 KONEHYLSYT 1/4" Kuusiokantaan, ei magneettia Konehylsy peltikattoruuveille 8 mm / 5/16", jousipidin Kuusiokantaan, magneetti Tuotenumero AV/ Leukojen väli Vääntiö, kiinnitys Pituus 0614 176 831 12 mm C 8 (5/16 tuumaa) 50 mm 0614 176 832 15 mm C 8 (5/16 tuumaa) 50 mm 0614 176 833 17 mm C 8 (5/16 tuumaa) 50 mm 5/16 tuuman konehylsy, C 8.0 • Pituus 50 mm • Käyttöalue esim. Assy Combi II:een KONEHYLSY, 5/16" KIINNITYS Kuusiokantaan, magneetti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=