Wurth_tuotekuvasto

Juuttuneiden ruuvien irrotuk- seen iskutekniikalla. Iskumeisseli ½ tuuman karalla johon sovite ½ tuuman neliö 5/16 tuuman kuusio kär- jille. Meisselissä suunnanvaihto mahdollisuus. 5/16 tuuman iskukärjissä eri- koiskarkaisu pidentää kärkien käyttöikää. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0714 36 30 Iskumeisseli 1/2 tuumaa 0714 36 021 1 Iskumeisselin kärki, suoraura 5/16 tuumaa 1,6x9 mm 0714 36 05 1 Iskumeisselin kärki, suoraura 5/16 tuumaa 1,6x11 mm 0714 36 06 1 Iskumeisselin kärki, PH, 5/16 tuumaa PH2 0714 36 09 1 Iskumeisselin kärki, PH, 5/16 tuumaa PH3 0714 36 10 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 PZ2 0714 36 302 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 PZ3 0714 36 303 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 TX25 0714 36 025 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 TX27 0714 36 027 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 TX30 0714 36 030 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 TX40 0714 36 040 1 Iskuruumeisselin kärki 5/16 TX45 0714 36 045 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 TX50 0714 36 050 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 XZN M5 0714 36 105 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 XZN M6 0714 36 106 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 XZN M8 0714 36 108 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 XZN M10 0714 36 110 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 XZN M12 0714 36 112 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 kuusiokolo 4 mm 0714 36 204 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 kuusiokolo 5 mm 0714 36 205 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 kuusiokolo 6 mm 0714 36 206 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 kuusiokolo 7 mm 0714 36 207 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 kuusiokolo 8 mm 0714 36 208 1 Iskuruuvimeisselin kärki 5/16 kuusiokolo 10 mm 0714 36 210 1 Sovite DIN 7427 1/2" 1/2 neliö, 5/16 kuusio 0614 215 010 1 ISKUMEISSELISARJA 25 OSAA Tuotenumero 0714 36 30 Kappalemäärä sarjassa 25 kpl STEP - 2018-01-15 - FI-17952 - © Tuotenumero 0714 36 021 Karan koko 1/2 tuumaa Vääntömomentti enint. 0 Nm Juuttuneiden ruuvien irroituk- seen iskutekniikalla. ISKUMEISSELI 1/2"

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=