Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero Kärjen paksuus Kärjen leveys Pituus 0714 36 03 1 mm 5,5 mm 41 mm 0714 36 04 1,2 mm 6,5 mm 41 mm 0714 36 05 1,6 mm 8 mm 41 mm 0714 36 06 1,6 mm 10 mm 41 mm 0714 36 07 2 mm 12 mm 41 mm 0714 36 08 2,5 mm 14 mm 41 mm ISKUMEISSELIN KÄRJET, 5/16" STEP - 2018-01-12 - FI-17953 - © Erikoiskarkaisu Pozidriv, Torx, XZN ja kuusiokolo- kärjissä pidentää kärkien käyttöikää. Phillips Suoraura Pozidriv Tuotenumero Kärjen koko Pituus 0714 36 09 PH2 32 mm 0714 36 10 Ph3 32 mm 0714 36 11 PH4 38 mm Tuotenumero Kärjen koko Pituus 0714 36 302 PZ2 30 mm 0714 36 303 PZ3 30 mm Tuotenumero Kärjen koko Pituus 0714 36 025 TX25 32 mm 0714 36 027 TX27 32 mm 0714 36 030 TX30 32 mm 0714 36 040 TX40 32 mm 0714 36 045 TX45 32 mm 0714 36 050 TX50 32 mm Tuotenumero Kärjen koko Pituus 0714 36 105 XZN M5 30 mm 0714 36 106 XZN M6 30 mm 0714 36 108 XZN M8 30 mm 0714 36 110 XZN M10 30 mm 0714 36 112 XZN M12 30 mm Tuotenumero Kärjen koko Pituus 0714 36 204 Kuusio, 4 mm 30 mm 0714 36 205 Kuusio, 5 mm 30 mm 0714 36 206 Kuusio, 6 mm 30 mm 0714 36 207 Kuusio, 7 mm 30 mm 0714 36 208 Kuusio, 8 mm 30 mm 0714 36 210 Kuusio, 10 mm 30 mm Kuusiokolo XZN Torx
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=