Wurth_tuotekuvasto

RÄIKKÄAVAIN JA KÄRKISARJA, 10 MM 38-osainen sarja, joka soveltuu erityisesti moottoriajoneuvoille ja raskaalle kalustolle. Mukana räikkäavain 10 mm:n kärjille. Lisäsovitteen kanssa 1/2-tuu- mainen räikkä. Pieni kokoinen räikkäavain, matala kokonaiskorkeus. Toimitetaan metallisessa, vaah- tomuovilla vuoratussa laati- kossa, jossa kärjet pysyvät hyvin paikoillaan. Sisältö: • 8 TX-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 • 8 TX-kärkeä, 10 mm, pituus 70 mm TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 • 3 TX-kärkeä, 10 mm, pituus 120 mm TX 40, 45, 50 • 6 kuusiokolokärkeä, 10 mm, pituus 30 mm Koot 5, 6, 7, 8, 10, 12 • 5 XZN-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm XZN M 5, 6, 8, 10, 12 • 4 XZN-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm XZN M 6, 8, 10, 12 • 2 PH-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm PH 2, 3 • 1 räikkäavain 10 mm:n kärjille • 1 sovite, jolla räikkäavain- muuntuu 1/2-tuumaiseksi räikäksi Tuotenumero 0965 12 370 Kappalemäärä sarjassa 38 kpl Toimitussisältö tuo- tenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0965 12 370 TX-kärki 20; 75 mm 0614 788 120 1 TX-kärki 25; 75 mm 0614 788 125 1 TX-kärki 27; 75 mm 0614 788 127 1 TX-kärki 30; 75 mm 0614 788 130 1 TX-kärki 40; 75 mm 0614 788 140 1 TX-kärki 45; 75 mm 0614 788 145 1 TX-kärki 50; 75 mm 0614 788 150 1 TX-kärki 48-50 3-4; 75 mm 0614 788 155 1 TX-kärki 40; 120 mm 0614 788 240 1 TX-kärki 45; 120 mm 0614 788 245 1 TX-kärki 50; 120 mm 0614 788 250 1 Kuusiokolokärki 5 mm; 30 mm 0614 788 305 1 Kuusiokolokärki 6 mm; 30 mm 0614 788 306 1 Kuusiokolokärki 7 mm; 30 mm 0614 788 307 1 Kuusiokolokärki 8 mm; 30 mm 0614 788 308 1 Kuusiokolokärki 10 mm; 30 mm 0614 788 310 1 Kuusiokolokärki 12 mm; 30 mm 0614 788 312 1 XZN-kärki XZN M5; 30 mm 0614 788 405 1 XZN-kärki XZN M6; 30 mm 0614 788 406 1 XZN-kärki XZN M8; 30 mm 0614 788 408 1 XZN-kärki XZN M10; 30 mm 0614 788 410 1 XZN-kärki XZN M12; 30 mm 0614 788 412 1 XZN-kärki XZN M6; 75 mm 0614 788 506 1 XZN-kärki XZN M8; 75 mm 0614 788 508 1 XZN-kärki XZN M10; 75 mm 0614 788 510 1 XZN-kärki XZN M12; 75 mm 0614 788 512 1 TX-kärki 20; 30 mm 0614 788 820 1 TX-kärki 25; 30 mm 0614 788 825 1 TX-kärki 27; 30 mm 0614 788 827 1 TX-kärki 30; 30 mm 0614 788 830 1 TX-kärki 40; 30 mm 0614 788 840 1 TX-kärki 45; 30 mm 0614 788 845 1 TX-kärki 50; 30 mm 0614 788 850 1 TX-kärki 48-50 3-4; 30 mm 0614 788 855 1 Phillips-kärki PH2; 30 mm 0614 788 902 1 Phillips-kärki PH3; 30 mm 0614 788 903 1 Räikkä 10 mm:n kärjille, 175 mm 0714 12 100 1 1/2":n sovite, 37 mm 0715 13 03 1 Vaahtomuovinen lokero 0955 12 370 1 Metallilaatikko, koko 5 0955 12 371 1 STEP - 2018-01-15 - FI-17951 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=