Wurth_tuotekuvasto
Täydellinen 30-osainen sarja hylsyjä TX-kannalla ulkoista TX-kantaa varten ja 10 mm TX-kärkiä. 2 sovitetta 3/8“ ja 1/2“ räikälle. Toimitetaan metallisessa, vaah- tomuovilla vuoratussa laati- kossa, jossa kärjet pysyvät hyvin paikoillaan. Sisältö: 30 osaa • 8 TX-kärkeä reiällä,10 mm, pituus 30 mm TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 • 8 TX-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 • 5 hylsyavainta, 1/4“ sisäinen TX-kanta, pituus 22 mm E 5, 6, 7, 8, 10 • 7 hylsyavainta, 1/2“ sisäinen TX-kanta, pituus 40 mm E 11, 12, 14, 16, 18, 20 ja 24 • 1 sovite 1/2-tuumaiselle räikälle • 1 sovite 3/8-tuumaiselle räikälle Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0965 12 300 TX-kärki TX20, 75 mm 0614 788 120 1 TX-kärki TX25, 75 mm 0614 788 125 1 TX-kärki TX27 75 mm 0614 788 127 1 TX-kärki TX30, 75 mm 0614 788 130 1 TX-kärki TX40, 75 mm 0614 788 140 1 TX-kärki TX45, 75 mm 0614 788 145 1 TX-kärki TX50, 75 mm 0614 788 150 1 TX-kärki TX55, 75 mm 0614 788 155 1 TX-kärki, reikä TX20, 30mm 0614 788 20 1 TX-kärki, reikä TX25, 30 mm 0614 788 25 1 TX-kärki, reikä TX27, 30 mm 0614 788 27 1 TX-kärki, reikä TX30, 30 mm 0614 788 30 1 TX-kärki, reikä TX40, 30 mm 0614 788 40 1 TX-kärki, reikä TX45, 30 mm 0614 788 45 1 TX-kärki, reikä TX50, 30 mm 0614 788 50 1 TX-kärki, reikä TX55, 30 mm 0614 788 55 1 1/4":n hylsy E5, 22 mm 0715 112 05 1 1/4":n hylsy E6, 22 mm 0715 112 06 1 1/4":n hylsy E7, 22 mm 0715 112 07 1 1/4":n hylsy E8, 22 mm 0715 112 08 1 1/4":n hylsy E10, 22 mm 0715 112 10 1 3/8":n sovite, 29 mm 0715 12 02 1 1/2":n sovite, 37 mm 0715 13 03 1 1/2 tuuman hylsy E10, 40 mm 0715 132 11 1 1/2 tuuman hylsy E12, 40 mm 0715 132 12 1 1/2 tuuman hylsy E14, 40 mm 0715 132 14 1 1/2 tuuman hylsy E16, 40 mm 0715 132 16 1 1/2 tuuman hylsy E18, 40 mm 0715 132 18 1 1/2 tuuman hylsy E20, 40 mm 0715 132 20 1 1/2 tuuman hylsy E24, 40 mm 0715 132 24 1 Vaahtomuovinen lokero 0955 12 300 1 Metallilaatikko, koko 5 0955 12 371 1 TORX HYLSY- JA KÄRKISARJA Tuotenumero 0965 12 300 Kappalemäärä sarjassa 30 kpl STEP - 2018-01-16 - FI-17950 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=