Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-16 - FI-17948 - © Kuusiokolokärkisarjat, Prohold, pallopää Sarjoissa avaimet 3-10 mm Tuotenumero 5737 950 100 5737 150 100 Pituus 50 mm 150 mm Kappalemäärä sarjassa 8 kpl 8 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5737 950 100 Kuusiokolokärki, ProHold 3 mm, 50 mm 5737 950 3 1 Kuusiokolokärki, ProHold 4 mm, 50 mm 5737 950 4 1 Kuusiokolokärki, ProHold 5 mm, 50 mm 5737 950 5 1 Kuusiokolokärki, ProHold 6 mm, 50 mm 5737 950 6 1 Kuusiokolokärki, ProHold 7 mm, 50 mm 5737 950 7 1 Kuusiokolokärki, ProHold 8 mm, 50 mm 5737 950 8 1 Kuusiokolokärki, ProHold 9 mm, 50 mm 5737 950 9 1 Kuusiokolokärki, ProHold 10 mm, 50 mm 5737 950 10 1 Kuusiokolokärjet kiinnittyvät hylsyyn ilman työkaluja Kärkiä voi käyttää kaikkien kuusi- kulmaisten hylsyjen kanssa. Tuotenumero Kärjen koko Vääntiö/kiin- nitys; kuusio Pituus 5737 950 3 3 mm 3 mm 50 mm 5737 950 4 4 mm 4 mm 50 mm 5737 950 5 5 mm 5 mm 50 mm 5737 950 6 6 mm 6 mm 50 mm 5737 950 7 7 mm 7 mm 50 mm 5737 950 8 8 mm 8 mm 50 mm 5737 950 9 9 mm 9 mm 50 mm 5737 950 10 10 mm 10 mm 50 mm 5737 950 12 12 mm 12 mm 50 mm 5737 950 14 14 mm 14 mm 50 mm 5737 950 17 17 mm 17 mm 50 mm 5737 950 19 19 mm 19 mm 50 mm KUUSIOKOLOKÄRKI PROHOLD, PALLOPÄÄ • Bondhus ProHold teknologia on aivan uusi kiinnitysratkaisu, joka saa muut kiinnitys- tavat väistymään. • Kärjet kiinnittyvät tukevasti hylsyyn. • Et tarvitse muita työkaluja kärjen irrottami- seksi hylsystä. • ProHold kuulat pitävät kärjen varmasti pai- kallaan samalla, kun se on helppo irrottaa ilman sokkien tai ruuvien irrotusta. Kärkiä voit käyttää joko käsin- väännettävien hylsyjen tai konehylsyjen kanssa. 150 mm 50 mm 5737 150 100 Kuusiokolokärki, ProHold 3 mm, 150 mm 5737 150 3 1 Kuusiokolokärki, ProHold 4 mm, 150 mm 5737 150 4 1 Kuusiokolokärki, ProHold 5 mm, 150 mm 5737 150 5 1 Kuusiokolokärki, ProHold 6 mm, 150 mm 5737 150 6 1 Kuusiokolokärki, ProHold 7 mm, 150 mm 5737 150 7 1 Kuusiokolokärki, ProHold 8 mm, 150 mm 5737 150 8 1 Kuusiokolokärki, ProHold 9 mm, 150 mm 5737 150 9 1 Kuusiokolokärki, ProHold 10 mm, 150 mm 5737 150 10 1 5737 150 3 3 mm 3 mm 150 mm 5737 150 4 4 mm 4 mm 150 mm 5737 150 5 5 mm 5 mm 150 mm 5737 150 6 6 mm 6 mm 150 mm 5737 150 7 7 mm 7 mm 150 mm 5737 150 8 8 mm 8 mm 150 mm 5737 150 9 9 mm 9 mm 150 mm 5737 150 10 10 mm 10 mm 150 mm 5737 150 12 12 mm 12 mm 150 mm 5737 150 14 14 mm 14 mm 150 mm 5737 150 17 17 mm 17 mm 150 mm 5737 150 19 19 mm 19 mm 150 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=