Wurth_tuotekuvasto
5.29 DIN 3113B/ISO 3318 Metriset koot, polvellinen malli Kromi-vanadium. Kromipinnoitettu, pää ja rengas kiillotettu. 12-kulmainen rengas ja avoin pää 15° kulmassa. 10° kulma antaa sormille ja esteille tilaa. Tiukat toleranssit takaavat paremman luotettavuuden ja turvallisuuden kovassa käytössä. AV mm L mm a1 mm a2 mm d Ø mm b1 mm Tuote n:o 10 148 7,2 5,0 15,6 22,0 0713 302 10 11 160 7,6 5,3 17,0 24,2 0713 302 11 12 172 8,0 5,6 18,0 26,3 0713 302 12 13 184 8,6 6,0 19,4 28,3 0713 302 13 14 196 9,0 6,2 20,6 30,4 0713 302 14 15 208 9,6 6,5 22,0 32,4 0713 302 15 16 220 10,0 6,8 23,2 34,6 0713 302 16 17 232 10,5 7,2 24,4 36,6 0713 302 17 18 244 11,0 7,4 25,7 38,7 0713 302 18 19 256 11,5 7,7 27,0 40,7 0713 302 19 20 268 12,0 8,0 28,4 42,8 0713 302 20 21 280 12,4 8,3 29,7 45,0 0713 302 21 22 292 12,9 8,6 31,0 47,0 0713 302 22 24 315 13,9 9,2 33,8 51,0 0713 302 24 27 350 15,3 10,0 37,8 56,7 0713 302 27 30 386 16,7 11,0 41,8 62,4 0713 302 30 32 410 17,7 11,5 44,5 66,3 0713 302 32 34 434 18,7 12,2 47,2 70,0 0713 302 34 36 458 19,6 12,7 50,0 74,0 0713 302 36 41 518 22,0 14,3 56,6 83,6 0713 302 41 46 580 23,8 15,6 67,8 95,6 0713 302 46 POWERDRIV ® Kiintorengasavain POWERDRIV ® Avolenkki AV mm L mm a1 mm a2 mm b1 mm b2 mm c1 mm Tuote n:o 10 129 7,3 7,3 18,5 18,5 7,0 0714 230 10 11 148 9,5 9,5 22,5 22,5 9,5 0714 230 11 12 148 9,5 9,5 22,5 22,5 9,5 0714 230 12 13 177 11,0 11,0 26,5 26,5 10,0 0714 230 13 14 177 11,0 11,0 26,5 26,5 11,0 0714 230 14 . Metriset koot, 6-kulmamalli Kromi-vanadium. Kiinteä vääntöpää 15° kulmassa varteen. Nivel kääntyy jopa 230°
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=