Wurth_tuotekuvasto

5.30 DIN 838/ISO 3318 Metriset koot, syvään taivutettu Kromi-vanadium. Renkaat kiillotettu. Tiukat toleranssit takaavat paremman luotettavuuden ja turvallisuuden kovassa käytössä. DIN 3113A/ISO 3318/7738, Tuumakoot Kromi-vanadium. Kromipinnoitettu, pää ja rengas kiillotettu. 12-kulmainen rengas ja avoin pää 15° kulmassa. 15° kulma antaa sormille ja esteille tilaa. Tiukat toleranssit takaavat paremman luotettavuuden ja turvallisuuden kovassa käytössä. AV ”” L mm b1 mm d Ø mm a1 mm a2 mm Tuote n:o 1/4 100 14,0 10,0 5,5 3,7 0713 303 01 5/16 120 18,0 13,2 6,0 4,0 0713 303 02 3/8 140 22,5 16,1 7,5 4,5 0713 303 03 7/16 150 25,0 17,4 8,0 5,0 0713 303 04 1/2 170 29,0 20,4 9,0 5,5 0713 303 05 9/16 180 31,0 21,6 9,5 6,0 0713 303 06 5/8 200 36,0 24,6 10,0 6,0 0713 303 07 11/16 205 38,0 26,1 10,5 6,5 0713 303 08 3/4 230 42,0 29,9 11,5 7,5 0713 303 09 13/16 250 47,0 32,2 12,5 8,0 0713 303 10 7/8 260 49,0 33,7 13,5 8,0 0713 303 11 15/16 280 53,0 36,9 14,5 9,0 0713 303 12 1 290 55,0 38,5 15,0 9,0 0713 303 13 1 1/8 330 63,5 43,8 16,5 10,0 0713 303 15 AV L mm a1 mm a2 mm d1 mm d2 mm h mm Tuote n:o 8 x 10 188 6,9 7,9 13,2 16,3 23,0 0713 305 080 10 x 11 194 7,4 7,9 16,3 17,4 23,5 0713 305 101 10 x 13 215 7,9 9,9 16,3 20,7 24,5 0713 305 103 12 x 13 217 8,4 9,5 19,0 20,7 25,0 0713 305 123 13 x 17 243 9,9 11,8 20,7 26,2 27,5 0713 305 137 14 x 15 227 9,9 10,3 22,1 23,4 27,5 0713 305 145 16 x 18 250 11,3 11,8 25,6 28,2 28,0 0713 305 168 17 x 19 284 11,3 11,8 28,0 29,4 29,5 0713 305 179 18 x 19 284 11,3 11,8 28,0 29,4 30,0 0713 305 189 20 x 22 296 11,8 12,8 31,2 33,1 31,0 0713 305 202 POWERDRIV ® Kiintorengasavain POWERDRIV ® Kaksoisrengasavain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=