Wurth_tuotekuvasto
5.31a1 Tuote nro 0714 235 101 0714 235 124 0714 235 135 0714 235 168 0714 235179 0714 235 224 Avainkoko 10 x 11 mm 12 x 14 mm 13x15mm 16 x 18 mm 17 x 19 mm 22 x 24 mm Ø ulkohalkaisija d1 15 mm 17,2 mm 20 mm 22,6 mm 26 mm 30 mm Ø ulkohalkaisija d2 18,1mm 20 mm 21,6 mm 26 mm 26,5 mm 32 mm Vääntöpään paksuus a1 8 mm 9,7 mm 11 mm 12,3 mm 13,8 mm 14,7 mm Vääntöpään paksuus a2 9 mm 10,8 mm 12 mm 13,3 mm 14 mm 16,4 mm Varren paksuus c 4 mm 4,5 mm 5 mm 5 mm 5,4 mm 5,8 mm Pituus 292 mm 327 mm 367 mm 388 mm 410 mm 430mm Tuote nro 0714 235 50 Koot 10x11mm, 12x14mm, 13x15mm, 16x18mm, 17x19mm, 22x24mm Sisältö 6 kpl avaimia + kangaspussi Kaksoisrengasavaimet pitkä malli Kaksoisrengasavaimet pitkä malli, millikoot. PowerDriv 12- kulmainen vääntöpää kestää kovia vääntöjä ja voima jakautuu tasaisesti vääntökantaan. DIN 475-2 Kromi-vanadium. Mattakromaus. Rengaspäässä kapea muotoilu ja pitkä vääntövarsi joilla hyvä ulottuvuus ahtaisiin paikkoihin. Kaksoisrengasavainsarja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=