Wurth_tuotekuvasto

5.32 12-kulmainen lenkkipää Powerdriv –vääntiöllä, 72-hampainen erittäin herkkä räikkä. Maksimi vääntömomentti DIN 899 mukaan. 180° nivel räikkäpäässä mahdollistaa pääsyn hankaliin paikkoihin AV mm Lmm a1 mm a2 mm Ø d mm b1 mm F max Nm Tuote n:o 8 140 4,9 6,5 15,9 16,7 35 0714 253 08 9 150 5,2 6,9 17,5 18,8 46 0714 253 09 10 159 5,6 7,3 19,1 20,9 59 0714 253 10 11 165 6,0 7,7 20,6 23,0 74 0714 253 11 12 172 6,1 8,2 21,7 25,1 91 0714 253 12 13 178 6,7 8,6 23,6 27,2 109 0714 253 13 14 191 7,1 9,0 25,9 29,3 131 0714 253 14 15 200 7,4 9,4 27,2 31,3 153 0714 253 15 16 208 7,7 9,9 28,7 33,4 179 0714 253 16 17 226 8,1 10,3 30,5 35,5 205 0714 253 17 18 237 8,5 10,7 31,5 37,6 235 0714 253 18 19 248 9,1 11,2 32,5 39,7 266 0714 253 19 Räikkäavainsarja 0714 253 50 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm 12-kulmainen, monikäyttölenkkipää. 72-hampainen erittäin herkkä räikkä suunnanvaihdolla. Kromi-vanadium. Kromipinnoitettu, avaimen pinta kiillotettu. Rengas ja avoinpää 15° kulmassa. 15° kulma antaa enemmän tilaa sormille ja mahdollistaa avaimen käytön hankalissakin paikoissa. Käytä ruostuneiden tai jumiutuneiden pulttien avaami- seen avaimen avointa päätä. Räikkäavainsarja 0714 256 50 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm mm AV mm ” TX AV mm L mm a1 mm a2 mm d mm b1 mm Tuote n:o 6 6 - E8 5 115 3,9 6,55 15,8 16,4 0714 256 06 7 7 3/32 - - 125 3,9 6,55 16,5 16,4 0714 256 07 8 8 5/16” E10 - 135 4,0 6,55 17,8 17,7 0714 256 08 9 9 11/32” - - 150 4,0 7,45 19,5 20,0 0714 256 09 10 10 3/8” E12 8 160 5,0 8,05 21,5 21,9 0714 256 10 11 11 7/16” E14 9 170 5,5 8,55 22,0 23,9 0714 256 11 12 12 15/32” E16 10 175 5,5 9,05 23,5 25,0 0714-256 12 13 13 1/2” - - 180 6,3 10,05 25,0 25,9 0714 256 13 14 14 9/16” E18 - 190 6,5 10,05 27,0 29,9 0714 256 14 15 15 19/32” - 12 200 7,0 11,05 28,5 31,1 0714 256 15 16 16 5/8” E20 13 210 7,0 11,05 30,5 33,7 0714 256 16 17 17 - - 14 230 7,0 12,05 32,0 36,5 0714 256 17 18 18 - E22 - 240 8,0 12,05 34,5 38,5 0714 256 18 19 19 3/4” E24 - 250 8,7 12,95 36,5 38,7 0714 256 19 21 21 13/16” - 17 266 9,6 13,60 39,2 43,2 0714 256 21 22 22 7/8” E26 18 286 9,6 14,40 41,5 46,2 0714 256 22 24 24 15/16” E28 19 309 11,6 15,50 46,2 49,9 0714 256 24 Monikanta räikkäavain suunnanvaihdolla Räikkäavain nivelellä Kaksoisräikkälenkki mm Lmm a1 mm a2 mm Ø d1 mm Ø d2 mm Tuote n:o 19 x 22 315 16,0 17,0 40,0 44,0 0714 23 29 24 x 27 385 17,5 17,5 48,5 53,5 0714 23 30 30 x 32 405 19,4 19,5 55,5 58,0 0714 23 31 12-kulmainen lenkkipää Powerdriv –vääntiöllä, 24-hampaisella räikällä ja suunnanvaihtonapilla.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=