Wurth_tuotekuvasto

5.33 12-kulmainen väännin Hylsyt nivelletty kääntymään 180° Suora asento: nopea käyttää, pystysuora kohde. Väliasento: vaikeapääsyinen kohde. Kulma-asento: voimakas kiristys, sivuttainen kohde AV mm Pituus mm d1 mm d2 mm b mm c mm Tuote n:o 8 x 9 175 12,1 13,4 11 5 0714 244 089 10 x 11 197 14,5 16,0 12 5 0714 244 101 12 x 13 212 17,5 19,0 15 6 0714 244 123 16x 18 245 19,0 23,7 16 8 0714 244 168 17 x 19 231 19,7 21,5 16 7 0714 244 179 14x 15 276 23,0 26,7 19 8,5 0714 244 145 13 x 17 272 22,6 25,1 19 8,5 0714 244 137 Tuote n:o 0714 257 30 2 x 4 avainkokoa: 8 x 10 mm + 12 x 13 mm 16 x 17 mm + 18 x 19 mm 1/4” kärjenpidin 10 mm 8 mm 13 mm 12 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 8 kokoa 2x4 Tiheä 72 hampainen räikkämekanismi. 5° kääntökulma toimii ahtaissakin paikoissa. L mm a1 mm b1 mm a2 mm b2 mm d1 mm d2 mm Tuote n:o 8 x 10 + 12 x 13 150 7,3 13,8 8,6 16,8 20,2 24,8 0714 257 013 10 x 19 + 13 x 17 200 9,0 17,1 11,2 21,9 27,2 33,6 0714 257 017 16 x 17 + 18 x 19 230 10,3 20,2 11,2 21,9 31,5 33,5 0714 257 019 Kärki adapteri 10 mm x 1/4”, 20 mm pitkä 0715 11 03 Koko mm Tuote n:o 8 5756 8 9 5756 9 10 5756 10 11 5756 11 12 5756 12 13 5756 13 14 5756 14 15 5756 15 16 5756 16 17 5756 17 18 5756 18 19 5756 19 22 5756 22 Kaksoisräikkälenkkisarja Kiintorengasavain Nivelhylsyavain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=