Wurth_tuotekuvasto
5.34 Ohutseinämäiset ja senkatut päät AV mm Pituus mm a1 mm a2 mm b1 mm b2 mm Tuote n:o 11 x 13 150 7,0 7,5 17,0 19,5 0715 23 17 13 x 17 185 8,5 9,0 21,5 25,0 0715 23 19 14 x 17 185 8,5 9,0 21,5 25,0 0715 23 20 19 x 22 235 11,5 12,0 28,5 32,0 0715 23 21 DIN7444 AV mm Pituus mm b mm a mm Paino g Tuote n:o 24 160 42 15 290 1970 034 063 27 180 48 16 360 1970 034 064 30 190 52 18 430 1970 034 065 32 190 52 17 400 1970 034 066 36 205 58 18 540 1970 034 068 41 225 65 21 830 1970 034 069 46 240 74 22 970 1970 034 070 55 270 86 25 1345 1970 034 072 65 300 102 30 2000 1970 034 074 75 330 110 33 2600 1970 034 076 85 360 130 33 4000 1970 034 078 Starttimoottoriavain Lyöntirengasavain Haka-avain Akselimuttereiden (KM)avaamiseen tai kiristämiseen. Säädettävä malli. Muttereille Paksuus Pituus Tuote n:o 20-35 4 165 1970 034398 35-60 5 210 1970 034399 60-90 6 280 1970 034400 90-155 7 335 1970 034401 155-230 8 460 1970 034402
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=