Wurth_tuotekuvasto

5.35 Koko tuumaa Max avainväli Pituus mm Tuote n:o 4 13 110 0715 222 04 6 20 160 0715 222 06 8 24 210 0715 222 08 10 29 260 0715 222 10 12 34 300 0715 222 12 15 44 380 0715 222 15 18 53 460 0715 222 18 Koko” L mm Aukeama Paino g Tuote n:o 6” 169 34 210 g 0715 223 06 8” 216 39 340 g 0715 223 08 Jakoavain suurella kitavälillä SWO = Super Wide Opening Pieni ja näppärä jakoavain Sopii paikkoihin, joihin tavallista jakoavainta ei voi edes kuvitella. Ei kolhi, eikä jätä jälkiä valmiisiin pintoihin Kuminen kahva antaa pitävyyttä työskentelyyn ja tuntuu todella mukavalta käsitellä. Ohuet leuat erikoisen suurella aukeamalla 62 % suurempi aukeama kuin standardi jakoavaimella. Erittäin ohuet leuat Würth SWO jakoavain Jakoavaimet SWO Slim Suurella aukeamalla olevat jako- avaimet, 50 % kapeammat leuat Avaimissa kumiset kahvat, joista saa pitävän otteen. Jakoavaimet sopivat putki-, lämmitys-, ilmastointi-, jäähdytys- sekä asennus/huoltotöihin. Kapean leuan ja lyhyen vartensa ansiosta avaimet mahtuvat ahtaisiin paikkoihin laajalla säätövälillä. Koko” Aukeama Paino g Tuote n:o 6” 0-34 (0 -1 3/8”) 200 g 0715 223 60 8” 0-39 (0- 1 ½”) 335 g 0715 223 80 Hauenleuka Jakoavain no31 Tuote n:o 5756 31

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=