Wurth_tuotekuvasto

5.36 L1 L2 B1 B2 D1 D2 Tuote n:o 135 125 19 28 16 22 0712 014 0 Korjaussarja 0712 001 1/4” Räikät 48 hampainen räikkämekanismi, 7,5° kääntökulma Suunnanvaihtovipu. Hylsy lukittuu vääntöneliöön ja on napilla vapautettavissa. Varsi ergonomisesti muotoiltu. 2-komponentti kahva josta pitävä ote väännettäessä. Hyvä kemikaalinkesto puhdistettaessa. Hylsy lukittuu vääntöneliöön ja on napilla vapautettavissa Muotoiltu varsi Suunnanvaihtovipu L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Tuote n.o 135 125 62 13 22 17 24 0712 014 01 Korjaussarja 0712 000 14 Tuoteperhe saanut kansainvälisen raadin myöntämän teollisen muotoilu reddot-palkinnon. 72 hampainen räikkämekanismi, 5° kääntökulma Suunnanvaihto säätölevyllä. 2 komponenttikahva varmistaa hyvän pidon käyttäjälle. Kiillotettu viimeistely. Monitoimiräikkä Räikkäväännin kääntökahvalla 0712 014 05 Korjaussarja 0712 000 014 72-hampainen räikkämekanismi jota voi käyttää 3 eri tavalla. Ruuvimeisseli-, T-kahva- tai perinteisenä räikkänä. 3 tuotetta yhdessä!

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=