Wurth_tuotekuvasto
5.37 T-väännin Ruuvitaltta 1/4” neliö L mm B1 mm B2 mm D mm A mm Tuote n:o 115 15,5 24 6 14 0713 110 201 A mm B/C mm Tuote n:o 1/4” 110 106/35 0613 430 310 Ruuvinvääntökärki S1 S2 L1 mm L2 mm D1 mm D2 mm Tuote n:o 1/4” 1/4” 30 11 13 14 0715 11 01 1/4” Vääntötyökalut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=