Wurth_tuotekuvasto
5.38 Jatkokappaleet * Erikoispitkät jatkot D1 mm D2 mm L mm L Tuote n:o 12 8,3 53 2” 0713 118 102 12 8,3 101 4” 0713 118 104 12 8,3 152 6” 0713 118 106 12 8,3 250 10” 5767 14 250* 12 8,3 400 12” 5767 14 400* Labiilijatko Pituus 25 mm 0713 118 100 50 mm 576714 50 Taipuvavartinen jatko Pituus 150 mm 0713 118 116 Nivel Sovite 3/8” työkaluille S1 S2 D1 mm L1 mm Tuote n:o 1/4” 1/4” 14 33 0713 118 301 S1 S2 L1 mm D1 mm Tuote n:o 3/8” 1/4” 24 12,5 0713 118 401 1/4” Vääntötyökalut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=