Wurth_tuotekuvasto

1 1/4” Hylsyt Kuusiohylsy Ph L1 mm L 2 mm D1 mm Tuote n:o Ph1 32 12 12 0715 118 01 Ph2 32 12 12 0715 118 02 Ph3 32 12 12 0715 118 03 mm L1 mm L 2 mm D1 mm Tuote n:o 1 x 5,5 32 12 12 0715 117 55 5.38a TX-hylsy sisäpuolisille Torx-ruuveille Ph-hylsy Suoraura-hylsy TX-hylsy ulkopuolisille Torx-ruuveille mm L1 mm L 2 mm D2 mm Tuote n:o 2,72 10 32 12 12 0715 113 10 3,26 15 32 12 12 0715 113 15 3,84 20 32 12 12 0715 113 20 4,40 25 32 12 12 0715 113 25 4,96 27 32 12 12 0715 113 27 5,49 30 32 12 12 0715 113 30 6,60 40 32 12 12 0715 113 40 Koko mm Pituus mm Tuote n:o E5 4,75 22 0715 112 05 E6 5,74 22 0715 112 06 E7 6,22 22 0715 112 07 E8 7,52 22 0715 112 08 E10 9,43 22 0715 112 10 AV L1 mm L 2 mm D1 mm Tuote n:o 3 32 12 12 0715 115 03 4 32 12 12 0715 115 04 5 32 12 12 0715 115 05 6 32 12 12 0715 115 06 7 32 12 12 0715 115 07 8 32 12 12 0715 115 08

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=