Wurth_tuotekuvasto

5.40 33 osainen 0965 11 32 - Räikkäväännin - Jatkokappaleet 100 ja 150 mm, nivel, meisselikahva, pikavaihtoistukka kärjille - Hylsyt 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - Kärjet Ph 1 - 2 - 3 Suoraura 0,8x5,5 Kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6 TX 10 -15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40 42-osainen 0965 11 42 - Räikkäväännin - Jatkokappaleet 100 ja 150 mm, nivel, adapteri, meisselikahva - Hylsyt 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - Pitkät hylsyt 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - Kärjet Suoraura 0,8x5,5 Ph 1 - 2 - 3 Kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6 TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 56-osainen 0965 17 56 1/4” - Räikkäväännin - Jatkokappaleet 100 ja 250 mm, nivel - Hylsyt 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 1/2” - Räikkäväännin - Jatkokappaleet 125 ja 250 mm, nivel, adapteri, meisselikahva - Hylsyt 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 27 - 28 - 30 - 32 - Kärjet Ph 1 - 2 - 3 Suoraura 0,8x5,5 mm Kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6 TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 1/4” Hylsysarjat 1/4” + 1/2” Hylsysarja 32-osainen 0965 014 32 - Räikkäväännin - Labiilijatko 25 mm - Jatkokappale 150 mm - Taipuva jatko 150 mm - Nivel - Meisselikahva - Hylsyt: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Kärjet: Ph 1 - 2 - 3 Kuusio 4 - 5 - 6 TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Suoraura 8x5,5

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=