Wurth_tuotekuvasto
5.41 23 osainen Minihylsysarja 0965 11 23 - Räikkäväännin, pituus 100 mm - Monikantahylsyt pituus 22 mm 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 mm - Jatko, neliö, pituus 100 mm - Jatko kärjenpitimellä, kuusio, pit. 100mm - Kärjet Ph 1 - 2 Suoraura 0,8x5,5 Kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6 TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 Neliökärki 1/4” mm 6/12 kanta mm ” TX mm 5 5 - - 4 6 6 - E8 5 8 8 5/16” E10 - 10 10 3/8” E12 8 11 11 7/16” E14 9 13 13 1/2” - - 27 osainen Hylsysarja monitoimiräikällä 0965 014 27 - Räikkäväännin -- Jatkokappaleet 50 ja 150 mm, nivel - Hylsyt: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - Kärjet Ph 1 - 2 - 3 Kuusio AV 4 - 5 - 6 TX 10 -15 -20 -25 - 27 - 30 - 40 Suoraura 1 x 5,5 72-hampainen räikkämekanismi jota voi käyttää 3 eri tavalla. Ruuvimeisseli-, T-kahva- tai perinteisenä räikkänä. 3 tuotetta yhdessä! 1/4” Hylsysarjat 20 osainen Hylsysarja ulko- ja sisäpuolisille Torx- kantaisille ruuveille. 096511 180 Toimitusmyynti Räikkäväännin, jatkokpl 100 mm, vääntökahva, niveljatko, Hylsyt E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ruuvinvääntökärjet TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Metallilaatikko 220x110x35 mm, foam –sisäosa. Magneetti-istukka 0613 715 Hylsyn pidin 0613 716 Räikkäväännin 0712 014 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=