Wurth_tuotekuvasto

5.42 mm AV mm ” TX AV mm L 1 mm D 1 mm D 2 mm t mm Tuote n:o 4 4 5/32” E5 - 22 6,8 11,9 5 0713 113 04 5 5 - - 4 22 8,1 11,9 5 0713 113 05 5,5 5,5 7/32” - 4,5 22 8,7 11,9 5,5 0713 113 055 6 6 - E8 5 22 9,3 11,9 6 0713 113 06 7 7 9/32” - - 22 10,8 11,9 6 0713 113 07 8 8 5/16” E10 - 22 11,9 11,9 7 0713 113 08 9 9 11/32” - - 22 13,4 13,4 7 0713 113 09 10 10 3/8” E12 8 22 14,5 14,5 10 0713 113 10 11 11 7/16” E14 9 22 15,9 15,9 10 0713 113 11 12 12 15/32” E16 10 22 16,9 16,9 10 0713 113 12 13 13 1/2” - - 22 18,0 18,0 11 0713 113 13 14 14 9/16” E18 - 22 19,6 19,6 11 0713 113 14 33-osainen sarja Pituus Tuote n:o Räikkä 138 mm 0712 014 0 Jatko 100 mm 0713 118 104 Jatko 150 mm 0713 118 106 Nivel 33 mm 0713 118 301 Meisselikahva 216 mm 0613 430 311 Pikavaihtoistukka kärjille 30 mm 0715 11 01 Hylsyt 12 kpl AV 4-14 mm 22 mm 0713 113 04 0713 113 14 Kärjet: Ph1 25 mm 0614 176 274 Ph2 0614 176 461 Ph3 0614 176 648 Suoraura 0,8x5,5 25 mm 0614 175 653 AV 3 25 mm 0614 176 93 AV4 0614 176 94 AV5 0614 176 95 AV6 0614 176 96 TX10 25 mm 0614 311 0 TX15 0614 311 5 TX20 0614 312 0 TX25 0614 312 5 TX27 0614 312 7 TX30 0614 313 0 TX40 0614 314 0 Sisäosa tyhjä 220x105x30 0955 11 32 Monikantahylsysarja 0965 11 032 Sarjalaatikon sisäosat valmistettu PUR-materiaalis- ta, jossa hylsyt ja työkalut pysyvät paikallaan. 1/4” Monikantahylsy

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=