Wurth_tuotekuvasto
5.42a1 36 osainen Hylsysarja läpireikäisillä monikanta hylsyillä. 096513 036 Toimitusmyynti Hylsyn läpireikä mahdollistaa työskentelyn pitkissä pulteissa sekä kierretangoissa. Hylsy ja nivelräikällä yhdistelmällä onnistuu kiristäminen ahtaissa paikoissa matalan profiili ansiosta. Sisältö: Nivelräikkäväännin; Jatkokpl 75 mm; 12 x läpireikähylsyt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; Sovitin 1/4“ kärjille; Sovitin 3/8“ hylsyille; Sovitin 1/2“ hylsyille, Ruuvinvääntökärjet: PH1, 2, 3; PZ1, 2, 3; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; suoraura 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0; 6 kulmainen 3, 4, 5, 6 mm Hylsyn läpireikä mahdollistaa työskentelyn pitkissä pulteissa sekä kierretangoissa. Räikässä nivel. Hylsy ja nivelräikällä yhdis- telmällä onnistuu kiristäminen ahtaissa paikoissa matalan profiili ansiosta. Adapteri 1/4“ kärjille. Tur- valukitsin hylsyille ja pitimille vapautuspainikkeella. Moniprofiilinen hylsy sopii 5 ylei- simpään ruuvinkantaan (kuusio mm-, kuusio tuuma-, torx ulko- puoliset-, xzn- sekä neliökanta). 1/4” Monikanta/reikähylsysarja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=