Wurth_tuotekuvasto

72 hampainen räikkämekanismi, 5° kääntökulma 48 hampainen räikkämekanismi, 7,5° kääntökulma 5.43 T-väännin 0715 12 39 Pituus 200 mm Varsi Ø 12 mm Nivelräikkä L1 mm L2 mm B1 mm B2 mm D1 mm D2 mm Tuote n:o 175 160 19 28 16 16 0712 0380 Korjaussarja 0712 001 L1 mm h1 mm h2 mm d mm Tuote n:o 265 32 38 35 0715 12 140 Korjaussarja 0712 001 Sovite S1 S2 L1 mm Tuote n:o 1/4” 3/8” 27 0715 12 36 1/2” 3/8” 34 0715 12 37 3/8” Vääntötyökalut L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Tuote n.o 175 160 86 16 26 19 32 0712 03801 korjaussarja 0712 00038

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=