Wurth_tuotekuvasto

5.44 Nivel Jatkokappaleet * Erikoispitkät jatkot Labiilijatko D1 mm D2 mm L mm Tuote n:o 17,5 12,0 75 0713 128 103 17,5 12,0 125 0713 128 105 17,5 12,0 250 0713 128 110 18 12,5 400 5767 38 400* 18 12,5 600 5767 38 600* Pituus mm Tuote n:o 38 0713 128 100 75 5767 38 75 125 5767 38 125 250 5767 38 250 S1 S2 D1 mm L1 mm Tuote n:o 3/8” 3/8” 17,5 55 0713 128 301 Sytytystulpan hylsy Magneetilla Koko mm D mm L1 mm L mm Tuote n:o 6-kulmainen 16,0 21,0 12 70 0715 51 50 6-kulmainen 18,0 25,1 12 70 0715 51 51 6-kulmainen 20,8 26,7 12 70 0715 51 52 12-kulmainen 14,0 19,0 11 70 0715 51 537 12-kulmainen, nivelellä 16,0 20,9 88 0715 512 316 0715 512 316 0715 51 537 3/8” Vääntötyökalut 38 mm 0713 128 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=