Wurth_tuotekuvasto
5.46 Sisäpuolisille TORX-ruuveille Ulkopuolisille TORX-ruuveille AV L mm L1 mm L2 mm d Ø mm malli Tuote n:o 3 50 6 30 20 A 0715 127 03 4 53 6 30 20 A 0715 127 04 5 53 23 30 20 B 0715 127 05 6 53 23 30 20 B 0715 127 06 7 70 40 30 20 B 0715 127 07 8 53 23 30 20 B 0715 127 08 10 53 23 30 20 B 0715 127 10 12 90 60 30 20 B 0715 127 129 5 100 10 30 18 A 5767 127 500 6 100 10 30 18 A 5767 127 600 7 100 70 30 18 A 5767 127 700 8 100 70 30 18 B 5767 127 800 10 100 70 30 20 B 5767 127 100 A B E mm d1 mm d2 mm L mm Tuote n:o 5 4,75 6,9 17,3 26 0715 129 05 6 5,74 7,9 17,3 26 0715 129 06 7 6,22 8,9 17,3 26 0715 129 07 8 7,52 9,9 17,3 26 0715 129 08 10 9,42 11,8 17,3 26 0715 129 10 11 10,08 13,2 17,3 26 0715 129 11 12 11,17 14,5 17,3 26 0715 129 12 14 12,90 15,7 17,2 26 0715 129 14 TX mm Ruuvikoko M d mm L mm Tuote n:o 15 3,27 3,5-4 18 50 0715 123 159 20 3,86 4-5 18 50 0715 123 209 25 4,43 4,5-5 18 50 0715 123 259 27 4,99 4,5-6 18 50 0715 123 279 30 5,52 6-7 18 50 0715 123 309 40 6,65 7-8 18 50 0715 123 409 45 7,82 8-10 18 50 0715 123 459 50 8,83 10 20 50 0715 123 509 3/8” Kuusiokoloavaimet 3/8” Torx hylsyt
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=