Wurth_tuotekuvasto
5.47 16-osainen 0965 12 160 Räikkäväännin Jatkokappaleet 125 ja 250 mm Nivel T-väännin Hylsyt 12 kpl; AV 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 Sisäosa tyhjä 0955-12 160 Hylsylista 3/8” hylsyille Telineessä hylsyt pysyy järjestyksessä. Kiinnitysreiät esim. seinään. Pidikkeitä Tuote n:o 8 kpl 5767121011 16 kpl 0713 121 01 Sisäosa PUR-materiaalista, jossa työkalut pysyvät hyvin paikoillaan. 42-osainen 0965 12 42 Räikkävääännin Jatkokappaleet 75 ja 250 mm Nivel Hylsyt 30kpl; AV 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 E 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 TX15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45-50 Pitkät hylsyt 8 kpl; AV8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 Sisäosa tyhjä 0955 12 42 3/8” Hylsysarjat 19-osainen 0965 038 19 Räikkäväännin Labiilijatko 38 mm Jatkokappaleet 125 ja 250 mm Nivel Hylsyt 14 kpl; AV 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=