Wurth_tuotekuvasto

5.47a1 19 osainen TX-Hylsysarja ulko- ja sisäpuolisille Torx- kantaisille ruuveille 096512 190 Toimitusmyynti Räikkäväännin, jatkokpl 75 mm, niveljatko, Hylsyt E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, ruuvinvääntökärjet TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 Metallilaatikko 220x110x35 mm, foam –sisäosa. 19 osainen Tuumakoon Hylsy- sarja: 1/4” - 7/8” 0965 12 19 Toimitusmyynti Räikkäväännin, jatkokappale 125 mm ja 250 mm, niveljatko, Tuumakoon hylsyt 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8”. Metallilaatikko, 315x115x40 mm, 3/8” Hylsysarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=