Wurth_tuotekuvasto
5.48 mm AV mm ” TX AV mm L 1 mm D 1 mm D 2 mm t mm Tuote n:o 6 6 - E8 5 25,5 9,3 17 7 0713 123 06 6,3 6,3 1/4” - 25,5 9,9 17 7 0713 123 063 7 7 9/32” - - 25,5 10,9 17 7 0713 123 07 8 8 5/16” E10 - 25,5 11,8 17 8 0713 123 08 9 9 11/32” - - 25,5 13,4 17 8 0713 123 09 10 10 3/8” E12 8 25,5 14,6 17 8 0713 123 10 11 11 7/16” E14 9 25,5 15,9 17 8 0713 123 11 12 12 15/32” E16 10 25,5 17,0 17 8,5 0713 123 12 13 13 1/2” - - 25,5 18,4 17 8,5 0713 123 13 14 14 9/16” E18 - 27 19,6 18 13 0713 123 14 15 15 19/32” - 12 27 20,9 19 13 0713 123 15 16 16 5/8” E20 13 27 22,0 20 13 0713 123 16 17 17 - - 14 27 23,4 21 13 0713 123 17 18 18 - E22 - 27 24,5 21,5 13 0713 123 18 19 19 3/4” E24 - 29 25,6 22,5 14 0713 123 19 20 20 25/32” - 16 29 26,8 23,5 14 0713 123 20 21 21 13/16” E26 17 29 27,9 24,5 14 0713 123 21 22 22 7/8” E28 18 31 29,6 26,0 16 0713 123 22 22-osainen: Pituus Tuote n:o Räikkä 175 mm 0712 038 0 Jatko 125 mm 0713 128 105 Jatko 250 mm 0713 128 110 Nivel 55 mm 0713-128 301 Hylsyt 18 kpl AV 6-22 mm 25,5-31mm 0713 123 06 0713 123 22 Sisäosa tyhjä 312x113x34 0955 12 022 3/8” Monikantahylsy Monikantahylsysarja 0965 12 022 Sarjalaatikon sisäosa valmistettu PUR-materiaalista, jossa hylsyt ja työkalut pysyvät paikallaan.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=