Wurth_tuotekuvasto
5.51 72 hampainen räikkämekanismi, 5° kääntökulma 48 hampainen räikkämekanismi, 7,5° kääntökulma L1 L2 B1 B2 D1 D2 Tuote n:o 250 240 26 43 26 37 0712 012 0 Korjaussarja 0712 002 1/2” Vääntötyökalut L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Tuote n.o 250 240 111 20 37 26 40 0712 012 01 Korjaussarja 0712 000 12 Nivelväännin Pituus Tuote n:o 600 mm 5767610862 Vääntöneliö 5767610863 L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Tuote n:o 402 382 105 27 43 36 35 0715 13 91 Korjaussarja 0712 002 L mm B1 B2 A L ” Tuote n:o 365 15 37 33 15” 0712 130 101 72 hampainen räikkämekanismi, 5° kääntökulma Nivelräikkä DIN 3122 ISO 3315 Räikkäpää kääntyy 180° Nivelväännin DIN 3122 ISO 3315 Nivelpää kääntyy 180°
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=