Wurth_tuotekuvasto
5.51a1 Jatkokappaleet * Erikoispitkät jatkot Labiilijatko T-väännin 0715 13 86 Pituus 275 mm Varsi Ø 14 mm D1 mm D2 mm L mm Tuote n:o 23 16,5 75 0712 138 103 23 19 130 0712 138 105 23 19 250 0712 138 110 23 19 400 5767 12 400* 23 19 600 5767 12 600* Pituus mm Tuote n:o 50 5767 12 50 125 5767 121125 250 5767 12 250 53 mm 0712 138 100 1/2” Vääntötyökalut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=