Wurth_tuotekuvasto

5.52 6-kulmainen hylsy Sovite Nivel S1 S2 D1 mm L1 mm Tuote n:o 1/2” 1/2” 23 78 0712 138 301 S1 S2 L1 mm Tuote n:o 3/8” 1/2” 35 0715 13 83 3/4” 1/2” 49 0715 13 84 mm D1 mm L1 mm D2 mm t mm Tuote n:o 8 13,0 36 23,0 8 0712 131 108 9 14,2 36 23,0 9 0712 131 109 10 15,5 36 23,0 9 0712 131 110 11 16,7 36 23,0 10 0712 131 111 12 18,0 36 23,0 11 0712 131 112 13 19,2 36 23,0 11 0712 131 113 14 20,5 36 23,0 13 0712 131 114 15 21,7 36 22,0 13 0712 131 115 16 23,0 36 23,2 13 0712 131 116 17 24,2 36 23,2 13 0712 131 117 18 25,5 36 23,5 14 0712 131 118 19 26,7 36 24,7 14 0712 131 119 20 28,0 36 25,5 14 0712 131 120 21 29,2 38 26,0 14 0712 131 121 22 30,5 38 26,5 16 0712 131 122 23 31,7 38 27,7 16 0712 131 123 24 33,0 38 29,0 18 0712 131 124 26 35,5 38 31,5 18 0712 131 126 27 36,7 44 32,2 20 0712 131 127 28 38,0 44 33,5 20 0712 131 128 30 40,5 44 36,0 22 0712 131 130 32 43,0 44 38,1 24 0712 131 132 34 45,5 47 40,0 25 0712 131 134 36 47,2 47 41 25 071236 1/2” Vääntötyökalut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=