Wurth_tuotekuvasto

5.53 12-kulmainen 12-kulmainen, tuumamitoitus Pitkä 6-kulmainen hylsy mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Tuote n:o 10 77 15,4 21,8 25 0712 132 310 11 77 16,6 21,8 25 0712 132 311 12 77 17,9 21,8 25 0712 132 312 13 77 19,1 21,8 25 0712 132 313 14 77 20,4 21,8 25 0712 132 314 15 77 21,6 21,6 35,5 0712 132 315 16 77 22,6 22,6 35,5 0712 132 316 17 77 24,1 24,1 35,5 0712 132 317 18 77 25,4 25,4 35,5 0712 132 318 19 77 26,5 26,5 35,5 0712 132 319 21 77 28,2 28,2 35,5 0712 132 321 22 77 29,7 27 35,5 0712 132 322 24 77 31,7 33 35,5 0712 132 324 26 77 35,4 33 35,5 0712 132 326 27 77 35,7 33 35,5 0712 132 327 29 77 39,2 33 35,5 5767132329 30 77 40,0 33 35,5 0712 132 330 32 77 42,0 33 35,5 0712 132 332 36 77 48,0 43 36,0 0712136 mm d1 mm L mm Tuote n:o 9 13,8 36 0715 131 099 10 15,5 36 0715 131 109 12 18,0 36 0715 131 129 13 19,2 36 0715 131 139 14 20,5 36 0715 131 149 16 22,8 36 0715 131 169 17 24,2 36 0715 131 179 18 25,0 36 0715 131 189 19 26,7 36 0715 131 199 22 30,0 36 0715 131 229 24 32,8 36 0715 131 249 30 40,0 36 0715 131 309 ” d1 mm d2 mm L mm Tuote n:o 3/8 14,3 22 38 0715 13 32 7/16 16,5 22 38 0715 13 33 1/2 18,8 22 38 0715 13 34 9/16 21,0 22 38 0715 13 35 19/32 22,0 22 38 0715 13 36 5/8 23,0 22 38 0715 13 37 11/16 25,3 22 38 0715 13 38 3/4 27,0 22 38 0715 13 39 1/2” Hylsyt Hylsylista 1/2” hylsyille 0713 131 01 Telineessä hylsyt pysyy järjestyksessä. Kiinnitysreiät esim. seinään. Pituus 430 mm. Pidikkeitä 16 kpl.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=