Wurth_tuotekuvasto
5.54 Kuusiokoloavain Pitkä kuusiokoloavain Sakara/XZN-avain AV L mm L1 mm L2 mm d Ømm Tuote n:o 5 60 20 40 25 0715 137 051 6 60 20 40 25 0715 137 060 7 60 20 40 25 0715 137 07 8 60 20 40 25 0715 137 080 9 60 20 40 25 0715 137 09 10 60 20 40 25 0715 137 100 12 60 20 40 25 0715 137 120 14 60 20 40 25 0715 137 14 17 60 20 40 25 0715 137 17 19 60 20 40 25 0715 137 19 AV L mm L1 mm L2 mm d Ømm Tuote n:o 5 180 30 22 0715 137 052 6 140 100 40 22 0715 137 062 7 100 30 22 5767 137 071 8 140 40 22 0715 137 082 10 140 100 40 22 0715 137 102 12 140 100 40 22 0715 137 122 AV d1 L mm L1 mm L2 mm d Ømm Malli Tuote n:o 5 60 4 38 23 A 0715 138 05 6 60 5 38 23 A 0715 138 06 8 60 6 37 23 A 0715 138 08 10 60 9 38 23 A 0715 138 10 12 55 9 37 23 B 0715 138 12 14 60 12 38 23 A 0715 138 14 16 60 12 38 23 A 0715 138 016 18 60 12 38 23 A 0715 138 018 Pitkät sakara-avaimet 8 100 6 37 23 A 0715 138 081 10 100 8 37 23 A 0715 138 101 12 100 9 37 23 A 0715 138 121 1/2” Hylsyavaimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=