Wurth_tuotekuvasto

5.55 Ulkopuolisille TORX-ruuveille E mm d1 mm d2 mm L mm Tuote n:o 11 10,1 13,3 22,5 40 0715 132 11 12 11,18 14,3 22,5 40 0715 132 12 14 12,91 15,8 22,5 40 0715 132 14 16 14,71 19,0 22 37 0715 132 116 18 16,64 20,3 22 37 0715 132 118 20 18,45 22,8 22 37 0715 132 120 24 22,17 27,5 27,5 40 0715 132 24 Sisäpuolisille TORX-ruuveille TX mm Ruuvikoko M d mm L mm Tuote n:o 20 3,86 4-5 22 60 0715 133 20 25 4,43 4,5-5 22 60 0715 133 25 27 4,99 4,5-6 22 60 0715 133 27 30 5,52 6-7 22 60 0715 133 30 40 6,65 7-8 22 60 0715 133 40 45 7,82 8-10 22 60 0715 133 45 50 8,83 10 23 60 0715 133 50 55 11,22 23 60 0715 133 55 60 13,25 24 60 0715 133 60 TX mm L1 mm L mm d mm Tuote n:o 30 5,52 80 120 23 0715 134 30 40 6,65 80 120 23 0715 134 40 45 7,82 80 120 23 0715 134 45 50 8,83 80 120 23 0715 134 50 55 11,22 80 120 23 0715 134 55 60 13,25 103 140 23 0715 134 60 1/2” Torx Hylsyt

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=