Wurth_tuotekuvasto
5.56 23-osainen 0965 13 230 Räikkäväännin Jatkokappaleet 130 mm ja 250 mm Nivel Hylsyt 19 kpl; AV 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 35-osainen 0965 13 35 Räikkäväännin Jatkokappaleet 125 mm ja 250 mm Nivel 3/8” Adapteri Lyhyet hylsyt 18 kpl; AV 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 Pitkät hylsyt 10 kpl; AV 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 Sytytystulppahylsyt AV 16 ja 21mm 1/2” Hylsysarjat 24-osainen 0965 012 24 Räikkäväännin Labiilijatko 53 mm Jatkokappaleet 150 ja 250 mm Nivel Hylsyt 19 kpl; AV 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 Kuusiokoloavainsarja 11 os. 0965 13 110 Räikkäväännin Kuusiokoloavaimet 10 kpl; AV 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=