Wurth_tuotekuvasto
5.56a1 21 osainen Tuumakoon hylsysarja 3/8” - 1 1/4” 0965 13 21 Toimitusmyynti Räikkäväännin, jatkokpl 125 mm ja 250 mm, niveljatko, Hylsyavaimet tuumakoolla AV 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4” Metallisalkku 405x160x50 mm 21 osainen TX-Hylsysarja ulko- ja sisäpuolisille Torx- kantaisille ruuveille 0965 13 210 Toimitusmyynti Räikkäväännin, jatkokpl 125 mm ja 250 mm, niveljatko, Hylsyt E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 ruuvinvääntökärjet TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 Metallilaatikko 405x160x50 mm, foam –sisäosa. 1/2” Hylsysarjat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=