Wurth_tuotekuvasto

5.57 mm AV mm ” TX AV L 1 mm D 1 mm D 2 mm t mm Tuote n:o 10 10 3/8” E12 8 36 15,5 23 9 0712 134 10 11 11 7/16” E14 9 36 16,7 23 10 0712 134 11 12 12 15/32” E16 10 36 18 23 11 0712 134 12 13 13 1/2” - - 36 19,2 23 11 0712 134 13 14 14 9/16” E18 - 36 20,5 23 13 0712 134 14 15 15 19/32” - 12 36 21,7 23 13 0712 134 15 16 16 5/8” E20 13 36 23 23 13 0712 134 16 17 17 - - 14 36 24,2 23,2 13 0712 134 17 18 18 - E22 - 36 25,5 23,5 14 0712 134 18 19 19 3/4” E24 - 36 26,7 24,7 14 0712 134 19 20 20 25/32” - 16 36 28 25,5 14 0712 134 20 21 21 13/16” E26 17 38 29,2 26 14 0712 134 21 22 22 7/8” E28 18 38 30,5 26,5 16 0712 134 22 24 24 15/16” E30 19 38 33 29 18 0712 134 24 26 26 - E32 21 38 35,5 31,5 18 0712 134 26 27 27 1 1/16” E34 22 44 36,7 32,2 20 0712 134 27 28 28 1 1/8” E36 23 44 38 33,5 20 0712 134 28 30 30 1 3/16” E38 24 44 40,5 36 22 0712 134 30 32 32 1 1/4” E40 26 44 43 38,1 24 0712 134 32 23-osainen: Pituus Tuote n:o Räikkä 250 mm 0712 012 Jatko 125 mm 0712 138 105 Jatko 250 mm 0712 138 110 Nivel 70 mm 0712 138 301 Hylsyt 19 kpl AV 10-32 mm 36-44 mm 0712 134 10 - 0712 134 32 Kolo-TX-XZN 31-osainen 0965 13 310 Täydellinen 1/2” sarja sisältäen laajan valikoiman: 6-koloavain Pit. 60 mm AV 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 Pit. 140 mm AV 6 - 8 - 10 - 12 TX-hylsyt Pit. 60 mm TX 25 - 27 - 30 - 45 - 50 - 55 - 60 Pit. 120 mm TX 30 - 40 - 50 Pit. 140 mm TX 60 Sakara/XZN avain Pit. 60 mm M5 - 6 - 8 - 10 Pit. 100 mm M8 - 10 - 12 1/2” Hylsysarja 1/2” Monikantahylsysarja 0965 13 023 Sarjalaatikon sisäosat PUR-materiaalista, jossa hylsyt ja työkalut pysyvät paikallaan. 1/2” Monikantahylsy

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=