Wurth_tuotekuvasto
5.58 Räikkä Nivel T-väännin Jatkokappaleet L mm L2 mm B1 mm B2 mm D1 mm D2 mm Tuote n:o 548 514 37 61,5 40 69 0715 141 01 L mm B1 mm B2 mm D mm A mm Tuote n:o 430 34 57 20 35 0715 141 04 D1 mm D2 mm L mm Tuote n:o 36 25 200 0715 141 05 36 25 400 0715 141 06 S1 S2 D1 mm L1 mm Tuote n:o 3/4”” 3/4”” 40 102 0715 141 07 3/4” Vääntötyökalut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=