Wurth_tuotekuvasto
5.59 Hylsy 12-kulmainen 15-osainen 0965 14 150 Räikkäväännin Jatkokappaleet 215 mm, 430 mm Nivel T-väännin Hylsyt 12-kulmaiset,10 kpl; AV 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 Sovite S1 S2 L1 mm Tuote n:o 1/2” 3/4” 58 0715 141 089 1” 3/4” 66 0715 141 099 3/4” 1” 80 0715 141 109 mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Tuote n:o 22 50 32,2 36 14 0715 141 22 24 51 34,2 36 16 0715 141 24 27 52 38 36 22 0715 141 27 30 54 42 38 24 0715 141 30 32 56 44 38 26 0715 141 32 36 58 50 42 28 0715 141 36 38 60 52 45 28 0715 141 38 41 64 56 45 30 0715 141 41 46 68 62 47 34 0715 141 46 50 68 68 48 36 0715 141 50 55 76 74 48 40 0715 141 55 60 78 80 48 42 0715 141 60 3/4” Vääntötyökalut 3/4” Hylsysarja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=