Wurth_tuotekuvasto
Vaahtomuovisisäosat Työkalut järjestyksessä – siisti työympäristö. Toolsystem työkaluvaunujen työkalusarjat toimitetaan solumuo- vista valmistetuissa sisäosissa, joissa työkalut pysyvät tukevasti paikoillaan. Solumuovi kestää hyvin kolhuja, sekä öljy- ja polttoaineroiskeita. Ei haurastu eikä murru. Koko taulukko Solumuovi 1 335 x 98 mm Solumuovi 2 335 x 185 mm Solumuovi 4 335 x 374 mm Solumuovi 5 335 x 468 mm Solumuovi 7 80 x 555 mm C-sarja Orsy Bull 5 Toolsystem WE sarja syv. x lev. 335 x 468 mm syv. x lev. 415 x 555 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=