Wurth_tuotekuvasto

Toolsystem työkaluvaunujen työkalusarjat toimitetaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa, joissa työkalut pysyvät tukevasti paikoillaan. Solumuovi kestää hyvin kolhuja, sekä öljy- ja polttoaineroiskeita. Ei haurastu eikä murru. Toolsystem-työkaluvaunuihin PH ja suoraura Ruuvimeisselit 8-osain en Pyöreävartiset Tuote n:o 0965 900 505 0,6x3,5 1,0x5,5 1,2x6,5 1,2x8,0 PH1 PH2 lyhyt malli: PH1 - PH2 Torx Ruuvimeisselit 7-osainen Tuote n:o 0965 900 502 TX10-15-20-25-27-30-40 PH ja suoraura Ruuvimeisselit 8-osainen Tuote n:o 0965 900 501 Läpimenevällä varrella 0,6x3,5 0,8x4,5 1,2x7,0 1,6x9,0 PH1 PH2 lyhyt malli: PH1 - PH2 Vaihtokärki Ruuvimeisseli Tuote n:o 0965 900 613 Vaihtokärkimeisseli räikällä A/M TS Työkalusarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=